Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3213 A-2RS1/C3MT33

  • ERIKS:23756873
  • Hersteller:3213 A-2RS1/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Das Lager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen mit einem Kontaktwinkel von 30° auf. Die O-Anordnung ermöglicht eine erhöhte Steifigkeit und einen geringeren axialen Platzbedarf. Der Blechkäfig gewährleistet die Stabilität der Komponenten unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design trägt kombinierte hohe radiale und axiale Lasten, um die Häufigkeit des Lagerwechsels zu verringern.
  • Integrierte Kontaktabdichtungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Blechkäfig sorgt für einen stabilen Kugelabstand und verbessert die Laufgenauigkeit
  • Die O-Anordnung der Lager erhöht die Systemsteifigkeit für eine präzise Wellenführung
  • Reduzierte axiale Platzanforderungen ermöglichen kompakte Maschinenausführungen für installationsbedingte Platzbeschränkungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Hochleistungwellen, die sowohl radiale als auch axiale Lastunterstützung benötigen
  • Ideal für kompakte Getriebe mit hoher Lagersteifigkeit
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die Kontaminanten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
38.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
80.6 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
1.58 kg
Mit Dichtung
Ja