Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3212 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756868
  • Hersteller:3212 A-2Z/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung und integrierte Dichtscheiben. Es trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Das Design verringert den axialen Bauraum im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern. Die Abschirmung verlängert die Lebensdauer und ermöglicht einen Betrieb bei hohen Drehzahlen.

Funktionen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung verbessert die axiale Lastaufnahme in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt.
  • Integrierte Abschirmungen schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kompakte Bauweise erfordert weniger axialen Raum und ermöglicht effiziente Maschinenlayouts
  • Blechkäfig hält die Kugeln getrennt und reduziert die Reibung für eine stabile Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Hoher Kontaktwinkel von 30° nimmt Kippmomente auf und verbessert die Lagerzuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Getrieben, die kompakte Hochlastlager erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die einen stabilen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Industriepumpen, die sowohl radialen als auch axialen Kräften ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
1.279 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 196.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026