Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3212 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12174026
  • Hersteller:3212 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine kompakte Bauweise mit beidseitigen Abdeckungen. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen sowie Kippmomente auf. Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit und verringert den benötigten axialen Einbauraum. Die Konstruktion und die integrierte Abdichtung ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen.

Funktionen
  • Die Anordnung in zwei Reihen unterstützt axiale Lasten in beide Richtungen und erhöht so die Anwendungsvielfalt
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten helfen, Verunreinigungen zu verhindern und verlängern die Lebensdauer.
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung bietet hohe Steifigkeit und verringert die Durchbiegung unter Last
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen rotierenden Anlagen
  • Kompakte Breite minimiert den axialen Einbauraum und optimiert das Maschinendesign
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriepumpen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die kombinierten radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Getrieben, bei denen nur begrenzter axialer Bauraum zur Verfügung steht
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
1.279 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 196.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026