Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3212 A-2RS1

  • ERIKS:12121617
  • Hersteller:3212 A-2RS1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen und einen Kontaktwinkel von 30°. Die O-Anordnung ermöglicht die Aufnahme hoher axialer und radialer Belastungen bei kompakter Bauweise. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist für eine hohe Lebensdauer mit einem Käfig aus Blech ausgestattet. Die Grenzdrehzahl beträgt 4000 min⁻¹ und ermöglicht einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design ermöglicht hohe axiale Belastungen in beide Richtungen und reduziert Ausfallzeiten für Anwender.
  • Integrierte Dichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad sorgt für höhere Steifigkeit und ermöglicht eine präzise Wellenführung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Kompakte Breite minimiert den axialen Platzbedarf und ermöglicht kompaktere Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriepumpen, die kompakte Hochlastlager benötigen
  • Ideal für Getriebe, die eine robuste axiale und radiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Elektromotoren, bei denen nur begrenzter axialer Bauraum zur Verfügung steht
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
73.5 kN
Statische Belastung
58.5 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
1.279 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 205.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026