Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3211 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:12131795
  • Hersteller:3211 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine beidseitig integrierte Abschirmung. Das Lager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die O-Anordnung der Lagerreihen sorgt für hohe Steifigkeit und Kippmomentunterstützung. Das abgeschirmte Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Die Doppelreihenkonfiguration erhöht die axiale und radiale Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die O-Anordnung bietet höhere Steifigkeit und unterstützt Kippmomente
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verringern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad verbessert die Fähigkeit, axiale und radiale Lasten gleichzeitig zu tragen.
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen den Einsatz in schnell rotierenden Baugruppen ohne Überhitzung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • starre Lagerlösungen
  • Ideal für Elektromotoren und Getriebe, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die zuverlässig sein müssen
  • Hochgeschwindigkeitsrotation
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.942 kg
Mit Dichtung
Ja