CHF 195.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 0.942 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 162.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026