CHF 160.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.68 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 125.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026