SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3210 A-2RS1
ERIKS:13529578
Hersteller:3210 A-2RS1
Überblick
Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung für hohe axiale Tragfähigkeit und reduzierten axialen Bauraum. Die beidseitige integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie Verunreinigungen verhindert. Mit einem Kontaktwinkel von 30° nimmt es hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Der Käfig aus Blech sorgt für Stabilität bei hohen Drehzahlen.
Funktionen
Das zweireihige Design unterstützt hohe axiale und radiale Belastungen in beide Richtungen für anspruchsvolle Anwendungen
Die Rücken-an-Rücken-Anordnung verringert den erforderlichen axialen Bauraum und ermöglicht kompaktere Baugruppen.
Integrierte Abdichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und erhöht die Betriebsdauer
Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine verbesserte Aufnahme von Kippmomenten in Maschinenaufbauten.
Blechkäfig gewährleistet Lagerstabilität bei erhöhten Drehzahlen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Präzisionsgetrieben, die kompakte Hochlastlageranordnungen erfordern
Ideal für Pumpenwellen, die kombinierten radialen und axialen Kräften ausgesetzt sind
Kompatibel mit Elektromotoren, die erhöhte Steifigkeit und Lebensdauer erfordern