Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3209 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:11903445
  • Hersteller:3209 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und verfügt über einen Kontaktwinkel von 30 Grad. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme großer Axialkräfte in beide Richtungen, hoher Radiallasten und Kippmomente. Das Modell 3209 A-2Z/C3MT33 benötigt weniger Axialraum als zwei einreihige Lager in O-Anordnung. Die abgedichtete Ausführung erhöht die Lebensdauer und gewährleistet die Leistung auch bei hohen Drehzahlen.

Funktionen
  • Die zweireihige Bauweise unterstützt kombinierte radiale und axiale Belastungen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme hoher Axialkräfte in beide Richtungen
  • Hohe Bezugsdrehzahl von 7500 U/min ermöglicht den Einsatz in schnell drehenden Maschinen
  • Reduzierter axialer Platzbedarf vereinfacht das Design und die Montage kompakter Geräte
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Getrieben, die steife und kompakte Lageranordnungen erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen, die wechselnde axiale und radiale Lasten aufnehmen
  • Kompatibel mit Elektromotoren, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.65 kg
Mit Dichtung
Ja