CHF 107.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 0.595 kg |
Mit Dichtung | Ja |