Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3207 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002215
  • Hersteller:3207 A-2Z/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und unterstützt kombinierte Lasten. Es verfügt über eine Bohrung von 35 mm, einen Außendurchmesser von 72 mm und einen Kontaktwinkel von 30° für eine zuverlässige Aufnahme von Axial- und Radialkräften. Das abgedichtete Design schützt vor Verunreinigungen und minimiert den Wartungsaufwand. Die kompakte Bauweise reduziert den axialen Bauraum und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Doppelreihige Ausführung trägt hohe radiale und axiale Lasten für erhöhte Zuverlässigkeit
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Schmutz und sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine effektive Kraftübertragung in beide Richtungen
  • Kompaktes Design verringert den Platzbedarf bei der Installation in Maschinenbaugruppen
  • Blechkäfig ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten für eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die kompakte Hochlastlager erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die langlebige und geschützte Lagerbaugruppen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.456 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 80.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026