CHF 81.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.456 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 80.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026