Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3207 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002214
  • Hersteller:3207 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung, die weniger axiale Einbaulänge erfordert. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen sowie Kippmomente auf. Die integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer und ermöglicht den Betrieb bei vergleichsweise hohen Drehzahlen. Das Lager ist für Anwendungen konzipiert, die eine steife Lagerung und eine effiziente Raumausnutzung erfordern.

Funktionen
  • Das zweireihige Design unterstützt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Integrierte Abdichtung verringert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung erhöht die Steifigkeit für optimale Leistung auf engem Raum
  • Blechkäfig gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei Drehzahlen bis zu 6300 U/min
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die hohe Belastbarkeit und Steifigkeit erfordern
  • Ideal für Pumpen und Kompressoren mit begrenztem axialem Einbauraum
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die robuste Lageranordnungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.455 kg
Mit Dichtung
Ja