SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3207 A-2RS1/C3
ERIKS:13529574
Hersteller:3207 A-2RS1/C3
Überblick
Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung und unterstützt hohe radiale und axiale Belastungen. Integrierte Dichtungen auf beiden Seiten tragen dazu bei, die Lebensdauer zu verlängern, indem sie Verunreinigungen verhindern. Das Lager ist platzsparend in axialer Richtung konstruiert und arbeitet zuverlässig bei hohen Drehzahlen. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einem Blechkäfig für eine robuste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen ausgestattet.
Funktionen
Das zweireihige Design nimmt hohe axiale und radiale Lasten auf und verringert Lagerausfälle
Integrierte Dichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
Die Rücken-an-Rücken-Anordnung verbessert die Tragfähigkeit und Systemsteifigkeit für Präzisionsanwendungen
Kompakte Breite benötigt weniger axialen Raum und vereinfacht die Installation in beengten Bereichen
Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in dynamischen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Industriegetrieben, die kompakte Hochlastlager erfordern
Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die erhöhte Steifigkeit und Präzision erfordern
Kompatibel mit Elektromotoren, die verlängerte Wartungsintervalle benötigen