Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3207 A-2RS1

  • ERIKS:23756826
  • Hersteller:3207 A-2RS1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung und eine integrierte Dichtung. Die Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen, einschließlich Kippmomente, und benötigt weniger axiale Einbaulänge als einreihige Paare. Das Lager ermöglicht einen Hochlaufbetrieb und verfügt über einen robusten Blechkäfig für eine lange Lebensdauer.

Funktionen
  • Das zweireihige Design unterstützt kombinierte radiale und axiale Lasten und reduziert die Systemkomplexität.
  • Integrierte Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit und sorgt für eine stabile Wellenpositionierung während des Betriebs.
  • Kompakte Breite von 27 mm ermöglicht die Installation in platzbeschränkten Baugruppen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen, schnell rotierenden Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die kompakte Lagereinheiten benötigen
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln mit hohen Anforderungen an Steifigkeit und Tragfähigkeit
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
28 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.455 kg
Mit Dichtung
Ja