Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3205 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23222979
  • Hersteller:3205 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über beidseitige Abschirmungen und einen Käfig aus Blech. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und benötigt dabei weniger axiale Einbaulänge als vergleichbare einreihige Lagerpaare. Das Lager ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine steife Lageranordnung erforderlich ist. Das integrierte Abschirmdesign verlängert die Lebensdauer, indem es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen bietet.

Funktionen
  • Das zweireihige Design hält hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aus
  • Integrierter Schutz minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit
  • Blechkäfig sorgt bei hohen Geschwindigkeiten für Stabilität und unterstützt eine gleichbleibende Leistung
  • Kompakte Breite verringert den benötigten Installationsraum und optimiert das Maschinendesign
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad verbessert die Lastverteilung und unterstützt Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die sowohl axiale als auch radiale Unterstützung benötigen
  • Ideal für Getriebe, die kompakte und robuste Lagerlösungen erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die bei erhöhten Geschwindigkeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.181 kg
Mit Dichtung
Ja