Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3205 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002207
  • Hersteller:3205 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung, die hohe radiale und axiale Belastungen aufnimmt. Die integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie die internen Komponenten schützt. Die abgedichtete Ausführung ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und nimmt Kippmomente auf. Das kompakte Design minimiert den axialen Platzbedarf im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern.

Funktionen
  • Die zweireihige Ausführung nimmt kombinierte radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf.
  • Das abgedichtete Design schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Die O-Anordnung der Kontaktwinkel erhöht die Steifigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen effizienten Betrieb in dynamischen Umgebungen
  • Kompakte Breite verringert den axialen Einbauraum im Vergleich zu zwei einreihigen Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine kompakte Hochlastunterstützung benötigen
  • Verwendet mit Elektromotoren, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine zuverlässige Unterstützung für Kippmomente benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.181 kg
Mit Dichtung
Ja