CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.159 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026