Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3204 A-2Z

  • ERIKS:23756790
  • Hersteller:3204 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ist dafür ausgelegt, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Die O-Anordnung und die integrierte Abdichtung ermöglichen einen effizienten Einsatz bei begrenztem axialen Bauraum. Die robuste Konstruktion unterstützt den Betrieb bei hohen Drehzahlen und sorgt für eine lange Lebensdauer. Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist.

Funktionen
  • Das zweireihige Design bewältigt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für anspruchsvolle Systeme
  • Integrierte Abschirmungen schützen das Lagerinnere und verlängern die Lebensdauer in kontaminierten Umgebungen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung ermöglicht eine kompakte Installation bei begrenztem Platzangebot
  • Blechkäfig gewährleistet zuverlässige Leistung unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen bei minimalem Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die eine präzise Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Pumpen, bei denen kompakte und stabile Lageranordnungen entscheidend sind
  • Kompatibel mit Getrieben, die mit hohen Geschwindigkeiten betrieben werden und Kippmomenten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.159 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026