CHF 68.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.156 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 65.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026