Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3319 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:13529659
  • Hersteller:3319 A-2ZTN9/C3VT113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'080.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'248.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
77.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Ja