Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3314 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12449075
  • Hersteller:3314 A-2ZTN9/C3VT113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
4.416 kg
Mit Dichtung
Ja