CHF 454.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 58.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Gewicht | 3.53 kg |
Mit Dichtung | Ja |