Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3311 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12121247
  • Hersteller:3311 A-2ZTN9/C3VT113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
2.17 kg
Mit Dichtung
Ja