Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3309 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12121245
  • Hersteller:3309 A-2ZTN9/C3VT113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
39.7 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
1.295 kg
Mit Dichtung
Ja