CHF 161.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Ja |