Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3308 A-2RS1TN9/MT33

  • ERIKS:23757032
  • Hersteller:3308 A-2RS1TN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
44 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.955 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 155.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026