CHF 88.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Ja |