Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3306 A-2ZTN9/MT33

  • ERIKS:23757015
  • Hersteller:3306 A-2ZTN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
42.5 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.547 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 90.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026