Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3306 A-2RS1TN9/MT33

  • ERIKS:23757014
  • Hersteller:3306 A-2RS1TN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
42.5 kN
Statische Belastung
30 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.536 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026