CHF 78.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 32 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.351 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 75.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026