Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3305 A-2RS1TN9/C3MT33

  • ERIKS:23757005
  • Hersteller:3305 A-2RS1TN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.35 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 87.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026