CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 12.7 kN |
Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.181 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026