CHF 185.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 73.5 kN |
Statische Belastung | 58.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 1.239 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 205.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026