SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:24002216
  • Hersteller:3207 A-2ZTN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und beidseitige Abdeckungen. Es ist darauf ausgelegt, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Die integrierten Abdeckungen verlängern die Lebensdauer, indem sie die internen Komponenten schützen. Das Lager arbeitet bei hohen Drehzahlen und eignet sich für Anwendungen mit begrenztem axialem Bauraum.

Funktionen
  • Das zweireihige Design ermöglicht die Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten für anspruchsvolle Anwendungen
  • Integrierte Abschirmungen verringern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Verlängerung der Lagerlebensdauer
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit für anspruchsvolle Lageranforderungen
  • Kompakte Breite benötigt weniger axialen Raum als gepaarte einreihige Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die eine kompakte Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Pumpen, die mit hoher Geschwindigkeit und axialen Kräften betrieben werden
  • Kompatibel mit Getrieben, die starre Lageranordnungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
28 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.447 kg
Mit Dichtung
Ja