CHF 117.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.82inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.637 kg |
Mit Dichtung | Ja |