SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756846
  • Hersteller:3209 A-2RS1TN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und eine integrierte Dichtung. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ist für hohe Drehzahlen geeignet. Das Design benötigt weniger axiale Einbaulänge als gepaarte einreihige Lager und eignet sich daher für kompakte Anwendungen. Die Dichtungsanordnung verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Das Doppelreihendesign verringert den axialen Platzbedarf für kompakte Maschineninstallationen
  • Integrierte Abdichtung auf beiden Seiten verhindert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert die Reibungswärmeentwicklung
  • Unterstützt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für eine vielseitige Lastaufnahme
  • Ein Kontaktwinkel von 30° sorgt für erhöhte Steifigkeit bei Anwendungen, die eine feste Lagerabstützung erfordern.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Industriegetriebe, die kompakte und robuste Lagerlösungen benötigen
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die hohe Tragfähigkeit und Haltbarkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.64 kg
Mit Dichtung
Ja