CHF 104.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Statische Belastung | 34 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.587 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 98.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026