SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756836
  • Hersteller:3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und trägt erhebliche radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit und verringert den axialen Platzbedarf. Die beidseitig integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie vor Verunreinigungen schützt. Der Kontaktwinkel von 30° ermöglicht eine effektive Aufnahme von kombinierten Lasten. Der nichtmetallische Käfig gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
  • Integrierte Abdichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung erhöht die Systemsteifigkeit und spart Installationsraum
  • Ein Kontaktwinkel von 30° bewältigt kombinierte und kippende Lastsituationen effizient.
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht zuverlässige Leistung bei Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die kompakte tragende Anordnungen erfordern
  • Ideal für Industrieausrüstung, die Verunreinigungen oder Staub ausgesetzt ist
  • Kompatibel mit Systemen, die hohe Geschwindigkeit und präzise Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
47.5 kN
Statische Belastung
34 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.585 kg
Mit Dichtung
Ja