SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756819
  • Hersteller:3206 A-2ZTN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager kombiniert zwei Reihen in einer O-Anordnung, um hohe radiale und axiale Belastungen aufzunehmen. Integrierte Dichtscheiben auf beiden Seiten bieten Schutz und verlängern die Lebensdauer. Der nichtmetallische Käfig und das axiale C3-Lagerspiel ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Geeignet für Anwendungen mit begrenztem axialem Bauraum und einer steifen Lageranordnung.

Funktionen
  • Das zweireihige Design trägt hohe radiale und axiale Lasten für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung und verringert das Ausfallrisiko
  • Reduzierter axialer Platzbedarf vereinfacht kompakte Maschinendesigns für Ingenieure
  • C3-Lagerluft ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung und verhindert vorzeitigen Lagerschaden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die hohe Steifigkeit und Kompaktheit erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine zuverlässige Unterstützung für axiale und radiale Kräfte benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.292 kg
Mit Dichtung
Ja