SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff
ERIKS:23756817
Hersteller:3206 A-2RS1TN9/C3MT33
Überblick
Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über integrierte Dichtungen, einen nichtmetallischen Käfig und einen Kontaktwinkel von 30°. Es ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt und nimmt hohe axiale und radiale Belastungen in beide Richtungen auf. Das Lager benötigt weniger axiale Einbaulänge als zwei einreihige Ausführungen und eignet sich für steife Lageranordnungen. Die abgedichtete Ausführung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen bei.
Funktionen
Das zweireihige Design nimmt hohe axiale und radiale Lasten in beide Richtungen auf
Integrierte Dichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung bei hohen Geschwindigkeiten und unterstützt einen effizienten Betrieb
Kompakte Breite ermöglicht die Installation in begrenzten axialen Räumen und vereinfacht die Montage
Ein Kontaktwinkel von 30 Grad sorgt für erhöhte Steifigkeit bei kombinierten Belastungen.
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Präzisionspumpen, die kompakte Hochlastlager benötigen
Ideal für Industriegetriebe, die bei erhöhten Drehzahlen betrieben werden
Kompatibel mit Elektromotoren, die verlängerte Wartungsintervalle benötigen