SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756793
  • Hersteller:3204 A-2ZTN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine kompakte Bauweise, bei der zwei einreihige Lager in O-Anordnung kombiniert sind. Es ist beidseitig mit Abdeckungen und einem nichtmetallischen Käfig ausgestattet. Das Lager trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und arbeitet bei erhöhten Drehzahlen. Integrierte Abschirmungen und ein präziser Kontaktwinkel verbessern die Haltbarkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung minimiert den axialen Platzbedarf und verbessert die Kompaktheit der Maschine.
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert das Gewicht und erhöht die Betriebseffizienz bei dynamischen Anwendungen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten und verlängern die Lebensdauer in staubigen Umgebungen
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine hohe axiale und Kippmoment-Tragfähigkeit
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen eine zuverlässige Funktion in Hochgeschwindigkeitsbaugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die kompakte Lagerlösungen benötigen
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Elektromotoren, bei denen hohe Geschwindigkeit und Langlebigkeit erforderlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.91inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.156 kg
Mit Dichtung
Ja