SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756761
  • Hersteller:3202 A-2ZTN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und kann erhebliche axiale und radiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen. Durch das kompakte Design wird weniger axialer Bauraum benötigt als bei einem Paar einreihiger Lager in O-Anordnung. Integrierte Dichtscheiben tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie Verunreinigungen verhindern. Der nichtmetallische Käfig und der präzise Kontaktwinkel gewährleisten Stabilität und Steifigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Schrägkugellager-Design reduziert den Einbauraum und vereinfacht die Montage
  • Nichtmetallischer Käfig verringert die Reibung und minimiert die Wärmeentwicklung bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Verlängerung der Betriebslebensdauer
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme kombinierter Lasten in beide Richtungen
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen erhöhen die Eignung für dynamische Anwendungen mit anspruchsvollen Geschwindigkeitsanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln mit kompakten Anforderungen
  • starre Lageranordnungen
  • Verwendet mit Pumpen und Kompressoren, die kombinierte axiale und radiale Lasten aufnehmen
  • Kompatibel mit Elektromotoren, die bei erhöhten Drehzahlen und beengten Einbauräumen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.47inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32