SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756760
  • Hersteller:3202 A-2RS1TN9/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses zweireihige Schrägkugellager ist beidseitig mit Dichtungen für erhöhten Schutz ausgestattet. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und benötigt im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern weniger axiale Einbaulänge. Der nichtmetallische Käfig ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, während die O-Anordnung für strukturelle Steifigkeit sorgt. Die integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Das zweireihige Schrägkugellager-Design unterstützt kombinierte Belastungen in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung erhöht die Steifigkeit, um die Leistung bei starren Montagebedingungen zu verbessern
  • Dichtungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und verlängern die Betriebsdauer für geringeren Wartungsaufwand
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und verringert das Risiko käfigbedingten Verschleißes
  • Kompakte Breite ermöglicht die Installation in begrenzten axialen Räumen für eine flexible Maschinengestaltung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinenspindeln, die hohe Steifigkeit und kompakte Bauweise erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, bei denen eine zuverlässige Abdichtung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit erforderlich sind
  • Kompatibel mit Pumpen oder Getrieben, die unter kombinierten radialen und axialen Belastungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
0.07 kg
Mit Dichtung
Ja