CHF 47.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.36inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 11.2 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.066 kg |
Mit Dichtung | Ja |