SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23223402
  • Hersteller:3205 A-2RS1TN9/C3VT114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und eine integrierte Dichtung für eine verlängerte Lebensdauer. Die O-Anordnung ermöglicht die Aufnahme hoher axialer und radialer Belastungen in beide Richtungen. Die kompakte Breite reduziert den axialen Einbauraum im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern. Die Abdichtung und das Design des Lagers ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert Verunreinigungen für einen längeren Lagerbetrieb
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung erhöht die Steifigkeit und nimmt kombinierte Lasten in beide Richtungen auf
  • Nichtmetallischer Käfig minimiert die Reibung und ermöglicht einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Reduzierte axiale Breite ermöglicht eine kompakte Installation und Platzersparnis in Maschinen
  • Ein Kontaktwinkel von 30° ermöglicht die Aufnahme erhöhter Axialkräfte und Kippmomente
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotoren mit kompaktem Platzbedarf
  • Hochlastlagerlösungen
  • Verwendet mit Industriepumpen, wenn eine kombinierte Lastbeständigkeit erforderlich ist
  • Kompatibel mit Getrieben, die eine platzsparende Lösung benötigen
  • steife Lageranordnungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.17 kg
Mit Dichtung
Ja