SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:12174022
  • Hersteller:3205 A-2ZTN9/C3VT113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung für erhöhte axiale Tragfähigkeit und Platzersparnis. Nichtmetallischer Käfig und integrierte Dichtscheiben tragen zu einer langen Lebensdauer und einem Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei. Das Lager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die präzise Konstruktion ermöglicht den Einsatz, wenn steife Lageranordnungen erforderlich sind.

Funktionen
  • Die O-Anordnung ermöglicht die Aufnahme hoher Axiallasten in beide Richtungen
  • Integrierte Abschirmungen helfen, Verunreinigungen zu verhindern und verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Nichtmetallischer Käfig verringert die Reibung und ermöglicht den Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Kompakte Bauweise spart axialen Raum bei beengten Einbausituationen
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht es dem Lager, Kippmomente effizient aufzunehmen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriepumpen, die kompakte Axiallastlösungen erfordern
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die eine starre Lagerunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Elektromotoren unter Hochgeschwindigkeitsbetriebsbedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.178 kg
Mit Dichtung
Ja