SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3322 A/C3

  • ERIKS:24002235
  • Hersteller:3322 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'120.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'292.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
92.1 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
291 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
17.52 kg
Mit Dichtung
Nein