CHF 2'120.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'292.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 92.1 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 17.52 kg |
Mit Dichtung | Nein |