Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3319 A/C3

  • ERIKS:24002233
  • Hersteller:3319 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'040.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'205.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
77.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
216 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
9.656 kg
Mit Dichtung
Nein